AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216736 M22S-DP-G-X FUNGO SENZA CAPSULA IMP. VER

EATON
copiacopia
EATON - EAO216736 M22S-DP-G-X FUNGO SENZA CAPSULA IMP. VER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Diametro del fungo - 36.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082167363

Codice prodotto

EAO216736

Cod. produttore

216736

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Verde

Diametro del fungo:

36.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Piatta

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Instabile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Nessuno

Einfarbiger, hochstehender RMQ-Titan Pilzdrucktaster, ohne Tastenblatt. Mit dem separat verfügbarem Angebot an Tastenplatten, können besondere Farbkombinationen erstellt und spezielle Symbole belasert werden.