AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216734 M22-DP-G-X FUNGO SENZA, IMP., VERDE

EATON
copiacopia
EATON - EAO216734 M22-DP-G-X FUNGO SENZA, IMP., VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Diametro del fungo - 36.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4015082167349

Codice prodotto

EAO216734

Cod. produttore

216734

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Verde

Diametro del fungo:

36.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Piatta

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Instabile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Tipo di sblocco:

Nessuno

Pulsante a fungo, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: fungo, ad impulso, Colore fungo: verde, capsula: senza capsula, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Funzione: ad impulso, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660