AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216733 M22S-DP-R-X FUNGO SENZA CAPSULA IMP. ROS - 216733

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del fungo - 36.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015082167332

Codice prodotto

EAO216733

Cod. produttore

216733

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del fungo:

36.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Forma del pulsante:

Piatta

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Instabile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Nessuno

Pulsante a fungo ad impulso, con ghiera color nero