AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216557 M22-LED-W LED 12-30V AC/DC BIANCO FRONT. - 216557

EATON
copiacopia
EATON - EAO216557 M22-LED-W LED 12-30V AC/DC BIANCO FRONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 12...30 V

  • Portalampada - Nessuno

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...30 V

  • Colore della lampada - Bianco

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015081847068

Codice prodotto

EAO216557

Cod. produttore

216557

Produttore

EAO

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

12...30 V

Portalampada:

Nessuno

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

12...30 V

Colore della lampada:

Bianco

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

12...30 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Elemento LED a vite con fissaggio frontale