AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216540 M22-I6 CUSTODIA 6 FORI, NERO /GRIGIO

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 6

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015082165406

Codice prodotto

EAO216540

Cod. produttore

216540

Produttore

EAO

Numero di elementi di comando:

6

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

80 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

56 mm

Larghezza:

252 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

3R

Custodia sporgente Ø 22