AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216533 M22-I3-M2 ELEM COMPLETO, IN CUSTODIA

EATON
copiacopia
EATON - EAO216533 M22-I3-M2 ELEM COMPLETO, IN CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 3

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 2

  • Numero di spie luminose - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082165338

Codice prodotto

EAO216533

Cod. produttore

216533

Produttore

EAO

Numero di elementi di comando:

3

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto di emergenza:

no

Numero di pulsanti:

2

Numero di spie luminose:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Numero di pulsanti a fungo:

0

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

85...264 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

85...264 V

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Custodia, Assortimento: RMQ-Titan, apparecchio completo, Forma costruttiva: Custodia, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, Descrizione: Indicatore luminoso bianco, LED, 85 - 264 V AC, Punti di comando: 2 Quantità, Colore Coperchio custodia: grigia, Colore Valore RAL: RAL 7035, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.8, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 15, Dimensioni frontali: 153 x 80, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Posizione di montaggio: facoltativa