AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216525 M22-PV/KC11/IY ELEM.EM.COMPL.CUST.1NA+1N - 216525

EATON
copiacopia
EATON - EAO216525 M22-PV/KC11/IY ELEM.EM.COMPL.CUST.1NA+1N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Premere-tirare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con illuminazione - no

  • Numero di contatti NC - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082165253

Codice prodotto

EAO216525

Cod. produttore

216525

Produttore

EAO

Tipo di sblocco:

Premere-tirare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP66

Con illuminazione:

no

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Nuovo perfezionamento del prodotto: migliore maneggiabilità grazie alla zigrinatura laterale del pulsante.