AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216514 M22-PVS/K01 PULS EM CHIAVE

EATON
copiacopia
EATON - EAO216514 M22-PVS/K01 PULS EM CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Con chiave

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4015082165147

Codice prodotto

EAO216514

Cod. produttore

216514

Produttore

EAO

Tipo di sblocco:

Con chiave

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

38 mm

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Nuovo perfezionamento del prodotto: migliore maneggiabilità grazie alla zigrinatura laterale del pulsante. Il pulsante soddisfa i gradi di protezione IP66 e IP69K e sono omologati per l'impiego in tutto il mondo. L'assortimento RMQ-Titan offre un'ampia gamma di pulsanti di emergenza. Gli elementi frontali sono disponibili in varie forme, con e senza illuminazione, sblocco a trazione o rotazione con e senza chiave.