AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216512 M22-D-G-X1/K10 PULS FILO GHIERA - 216512

EATON
copiacopia
EATON - EAO216512 M22-D-G-X1/K10 PULS FILO GHIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Verde

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4015082165123

Codice prodotto

EAO216512

Cod. produttore

216512

Produttore

EAO

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Verde

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Numero di contatti di scambio:

0

Pulsante apparecchio completo con contatto 1 NA, ad impulso, sistema RMQ, forma costruttiva piatta, targhetta aggiuntiva verde, montaggio frontale, diametro 22.3mm, tecnica a scatto, colore ghiera frontale Titan, grado di protezione IP67, 69K, scritta: I