EATON - EAO216509 M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W PULS DOPPIO L - 216509

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Colore del pulsante - Rosso / Verde
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Numero di elementi di comando - 2
Confezione
5 PZ
EAN
4015082165093
Codice prodotto
EAO216509
Cod. produttore
216509
Produttore
EAO
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Rosso / Verde
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
2
Instabile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
230 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Numero di contatti di scambio:
0


