AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216474 M22-XZK-I99 ETICH. ARR. EM. 33X50 I

EATON
copiacopia
EATON - EAO216474 M22-XZK-I99 ETICH. ARR. EM. 33X50 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Altri

  • Lingua di stampa - Italiano

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Colore - Giallo

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082164744

Codice prodotto

EAO216474

Cod. produttore

216474

Produttore

EAO

Significato della stampa:

Altri

Lingua di stampa:

Italiano

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Colore:

Giallo

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

33 mm

Diametro esterno:

0 mm

Altezza:

1 mm

L'assortimento RMQ-Titan modulare offre un'ampia gamma di pulsanti di emergenza. Gli elementi frontali sono disponibili in varie forme, con e senza illuminazione, sblocco a trazione o rotazione con e senza chiave.