AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216473 M22-XZK-F99 ETICH. EM. 33X50MM, F

EATON
copiacopia
EATON - EAO216473 M22-XZK-F99 ETICH. EM. 33X50MM, F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Altri

  • Lingua di stampa - Francese

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Colore - Giallo

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082164737

Codice prodotto

EAO216473

Cod. produttore

216473

Produttore

EAO

Significato della stampa:

Altri

Lingua di stampa:

Francese

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Colore:

Giallo

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

33 mm

Diametro esterno:

0 mm

Altezza:

1 mm

Targhetta arresto d'emergenza, Assortimento: Accessori, gialla, Collegamento a SmartWire-DT: no