AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216435 M22-XDP-S CALOTTA FUNGO , NERO

EATON
copiacopia
EATON - EAO216435 M22-XDP-S CALOTTA FUNGO , NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Colore - Nero

  • Stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Diametro del programma - 22 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082164355

Codice prodotto

EAO216435

Cod. produttore

216435

Produttore

EAO

Tipo di costruzione:

Piatta

Colore:

Nero

Stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Diametro del programma:

22 mm

Incidibile:

no

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

22.5 mm

Adatto per pulsante luminoso:

no

Adatto per pulsante:

no

Significato della stampa:

Nessuno

Adatto per lampada spia:

no

Lingua di stampa:

Altri

Adatto per lampada di segnalazione:

no

Larghezza:

24 mm

Adatto per selettore:

no

Altezza:

9 mm

Adatto per pulsante a fungo:

Capsula, adatta per pulsante a fungo RMQ-Titan di tipo M22-DP…, M22-DRP… M22S-DP… e M22S-DRP… Questa capsula è di colore nero. Tenendo conto del colore del pulsante è possibile realizzare combinazioni di colori omogenei o personalizzati selezionando la capsula desiderata.