AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216430 M22-XDH-R CALOTTA PULS. OPACO,SPORG.,ROS

EATON
copiacopia
EATON - EAO216430 M22-XDH-R CALOTTA PULS. OPACO,SPORG.,ROS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipo di costruzione - Alto

  • Etichettato - no

  • Diametro di incasso - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015082164300

Codice prodotto

EAO216430

Cod. produttore

216430

Produttore

EAO

Colore della lente:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Tipo di costruzione:

Alto

Etichettato:

no

Diametro di incasso:

22 mm

Capsula colorata per pulsanti sporgenti, senza iscrizione