AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO216422 M22-XD-W CALOTTA PULS PIATTO, BIANCO

EATON
copiacopia
EATON - EAO216422 M22-XD-W CALOTTA PULS PIATTO, BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Bianco

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Etichettato - no

  • Diametro di incasso - 22 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015082164225

Codice prodotto

EAO216422

Cod. produttore

216422

Produttore

EAO

Colore della lente:

Bianco

Forma della lente:

Tondo

Tipo di costruzione:

Piatta

Etichettato:

no

Diametro di incasso:

22 mm

Capsula colorata per pulsanti piatti, senza iscrizione