AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO215077 V-M16 PRESSACAVO METRICO - 215077

EATON
copiacopia
EATON - EAO215077 V-M16 PRESSACAVO METRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 4.5...10 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4015082150778

Codice prodotto

EAO215077

Cod. produttore

215077

Produttore

EAO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

4.5...10 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Colore:

Grigio

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

24 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

0 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Numero RAL:

7035

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...120 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Pressacavo, entrata cavi=M16, diametro foro=16.5mm, impiego cavo NYM/NYY, a 4 conduttori=H05VV-F3x1.5, NYM 1x16/3x1.5mm² , grado di protezione IP68 fino a 5 bar (30min), poliammide, esente da alogeni, RAL 7035, con dado e dispositivo antistrappo integrato, classe di reazione al fuoco V2 secondo UL94