AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO211108 CI-K2-80-K CUST.ISOLANTE CON FIN.MOD.

EATON
copiacopia
EATON - EAO211108 CI-K2-80-K CUST.ISOLANTE CON FIN.MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082111083

Codice prodotto

EAO211108

Cod. produttore

211108

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP54

Adatto per arresto di emergenza:

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

100 mm

Profondità:

181 mm

Altezza:

100 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Custodie per interruttori automatici modulari, grado di protezione IP65, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nera/parte superiore RAL 7035, grigia chiara, setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore,e retro, membrana passante del cavo, 2 coperchi di protezione per la copertura della membrana passante, entrata cavi di comando, indicatore luminoso L‐… montabile nel passaggio cavi sfondabile della base M20/M25 con guida DIN e dimensione coperchio, con coperchio ribaltabile