AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO210072 Z5-125/FF250 REL+ TERMICO A BIMETALLO

EATON
copiacopia
EATON - EAO210072 Z5-125/FF250 REL+ TERMICO A BIMETALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 95...125 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082100728

Codice prodotto

EAO210072

Cod. produttore

210072

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

95...125 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

1000 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Relè termico, Assortimento: Relè termico con riduttore di corrente Z5, Sensibilità alla mancanza fase: IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102, Descrizione: Pulsante di prova/off, Pulsante di reset Hand/Auto, Sgancio libero, Tipo di montaggio: montaggio diretto, montaggio separato, Contatti ausiliari NA = norm. aperto: 1 NA, Contatti ausiliari NC = norm. chiuso: 1 NC, utilizzo con: DILM250, Conformità alle norme: IEC/EN 60947,VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP00