AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO210071 Z5-100/FF250 REL+ TERMICO A BIMETALLO

EATON
copiacopia
EATON - EAO210071 Z5-100/FF250 REL+ TERMICO A BIMETALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 70...100 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082100711

Codice prodotto

EAO210071

Cod. produttore

210071

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

70...100 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

1000 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Motorschutzrelais für Direktanbau an Schütz Baugröße DILM250 bis DILM300 oder Einzelaufstellung, Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC/EN 60947, VDE0660 T.102, Auslöseklasse 10A, Schraubmontage, Ui 1000V, Schutzart IP00, Finger- und Handrückensicher nachEN50274 mit zusätzlicher Klemmenabdeckung, Weltmarktgerät, Schiffszulassung