AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO20NZ02 20NZ02 DO2, RITARDATO, 20A, 400VAC - 20NZ02

EATON
copiacopia
EATON - EAO20NZ02 20NZ02 DO2, RITARDATO, 20A, 400VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D02

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Codice colore - Blu

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3838895306788

Codice prodotto

EAO20NZ02

Cod. produttore

20NZ02

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

D02

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

400 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Blu

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 400 V, D02, gL/gG, IEC, ritardato, E18, per applicazioni domestiche e industriali generali, IEC 60269-3, VDE 0636