AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO208689 L-R INDIC. LUMINOSO CONICO ROSSO BA9S

EATON
copiacopia
EATON - EAO208689 L-R INDIC. LUMINOSO CONICO ROSSO BA9S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di lampade spia - 1

  • Colore della lente - Rosso

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Grado di protezione IP frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082086893

Codice prodotto

EAO208689

Cod. produttore

208689

Produttore

EAO

Adatto per numero di lampade spia:

1

Colore della lente:

Rosso

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Colore dell'anello frontale:

Altri

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

Altezza del foro di alloggiamento:

22.5 mm

Tipo di lente:

Alto

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

indicatori luminosi, Assortimento: Accessori, Forma costruttiva: Sporgenti, Descrizione: montabili nel passaggio cavi sfondabili M20/M25, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no