AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO207440 CI-K4-T5B-4 CUSTODIA IN MAT. ISOLANTE

EATON
copiacopia
EATON - EAO207440 CI-K4-T5B-4 CUSTODIA IN MAT. ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082074401

Codice prodotto

EAO207440

Cod. produttore

207440

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

160 mm

Profondità:

240 mm

Altezza:

160 mm

Tipo di protezione (NEMA):

12

Kleingehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, harte metrische Vorprägungen, Steuerleitungseinführung, Leuchtmelder L-. in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar, für Schalter T5-../Z, 3-4 Baueinheiten