AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO207433 T5-4-8294/I5 COMMUTATORE A CAMME - 207433

EATON
copiacopia
EATON - EAO207433 T5-4-8294/I5 COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082074333

Codice prodotto

EAO207433

Cod. produttore

207433

Produttore

EAO

Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T5, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 8, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Angolo di manovra: 90 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 1-0-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 100 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3