AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO207390 P3-100/I5-SI/N SEZ. (3P+N)X100A SIC. EM.

EATON
copiacopia
EATON - EAO207390 P3-100/I5-SI/N SEZ. (3P+N)X100A SIC. EM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 50 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082073909

Codice prodotto

EAO207390

Cod. produttore

207390

Produttore

EAO

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

50 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Interruttori di sicurezza con targhetta segnalazione pericolo secondo IEC/EN60947-3, 690V/100A, materiale isolante custodia, grado di protezione IP65, maniglia rossa con corona di blocco gialla, lucchettabile con 3 lucchetti progettazione: Gli interruttori per la manutenzione, riparazione e di sicurezza assolvono la stessa funzione elettrica. Hanno il compito di separare dalla rete, in sicurezza, un impianto elettrico (utenza) per l'intera durata degli interventi di manutenzione o riparazione, per evitare pericoli per persone, macchine e prodotti. Un interruttore di sicurezza è un interruttore generale aggiuntivo in custodia = sezionatore di potenza per una singola utenza elettrica, montato in diretta prossimità del motore o dell'utenza elettrica. Permette un utilizzo sicuro osservando la DIN EN 50110/VDE 0105. Questo è particolarmente importante nei casi in cui non è possibile escludere una confusione tra gli interruttori generali. I sezionatori di potenza P1 si contraddistinguono per la struttura compatta e robusta. i sezionatori di potenza si contraddistinguono per la struttura compatta e robusta. l'azionamento manuale agisce direttamente sui contatti che sono ad apertura positiva. L'azionamento manuale agisce direttamente sui contatti che sono ad apertura positiva.