AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO207356 P3-63/I4 SEZ POT 3P IN CUSTODIA

EATON
copiacopia
EATON - EAO207356 P3-63/I4 SEZ POT 3P IN CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale - no

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082073565

Codice prodotto

EAO207356

Cod. produttore

207356

Produttore

EAO

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

no

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Interbloccabile:

no

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Potenza di commutazione a 400 V:

30 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

63 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

63 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

4 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

30 kW

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

1.26 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

30 kW

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore tipo/modello Eaton Group - 207356 - P3-63 I4 SEZ POT 3P IN CUSTODIA