AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO207104 T0-2-8221/I1 COMM. A CAMME 2P POS. 1-2 - 207104

EATON
copiacopia
EATON - EAO207104 T0-2-8221/I1 COMM. A CAMME 2P POS. 1-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 - no

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082071042

Codice prodotto

EAO207104

Cod. produttore

207104

Produttore

EAO

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

no

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

11.5 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Interruttore di commutazione, Gamma di prodotti: Commutatori di controllo, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e piastra frontale, Contatti: 4, Grado di protezione: IP65, Design: montaggio a vista, Angolo di commutazione: 90 ?, Caratteristica di commutazione: permanente, senza posizione 0, piastra frontale: 1-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 2 Unita costruttiva/e, Conformita alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3