AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO201060 STZ5,3(*/*) TRASFORMATORE MONOF 5300 VA

EATON
copiacopia
EATON - EAO201060 STZ5,3(*/*) TRASFORMATORE MONOF 5300 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 50...950 V

  • Tensione secondaria 1 - 12...1000 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 5300 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074236305

Codice prodotto

EAO201060

Cod. produttore

201060

Produttore

EAO

Tensione primaria 1:

50...950 V

Tensione secondaria 1:

12...1000 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

5300 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

Tensione primaria 2:

50...950 V

Tensione secondaria 2:

12...1000 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione primaria 3:

50...950 V

A prova di corto-circuito:

no

Tensione primaria 4:

50...950 V

Larghezza:

260 mm

Tensione primaria 5:

50...950 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 3:

12...1000 V

Profondità:

214 mm

Tensione primaria 6:

50...950 V

Altezza:

360 mm

Tensione primaria 7:

0...0 V

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Tensione secondaria 4:

12...1000 V

Tensione secondaria 5:

12...1000 V

Tensione secondaria 6:

12...1000 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Classe di isolamento secondo IEC 85:

B

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

4 %

Trasformatore di comando, Assortimento: Trasformatori di comando monofase ST…, Funzione di base: Trasformatori di comando, d'isolamento e di sicurezza STI, STZ, monofase, tensione nominale d'ingresso: 50 – 950± 5 % V, Tensione nominale di uscita: 50 – 950 V, Potenza nominale: 5.3 kVA, Potenza di breve durata: 13 kVA, Grado di protezione: IP00, Conformità alle norme Costruzione ed omologazione secondo: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Parte 2-2, VDE 0570 Parte 2‐6 (trasformatori di sicurezza), VDE 0570 Parte 2‐4 (trasformatori d'isolamento), Impiego secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410