AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO199456 DILM12-XHI11-PI AUX FRONT., 2 POLI

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4015081978625

Codice prodotto

EAO199456

Cod. produttore

199456

Produttore

EAO

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, per applicazioni standard, Contatto ausiliare per montaggio sporgente, Fissaggio frontale, a 2 poli, Morsetti Push-In, Corrente termica convenzionale 1 polo, a giorno, a 60 °C: I° = 16 A, Corrente nominale d'impiego AC-15, 220 V 230 V 240 V: Ie = 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie = 4 A, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, utilizzo con: DILM7…-PI, DILM9…-PI, DILM12…-PI, DILM15…-PI, DILMP20…-PI, Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari e per i contatti ausiliari integrati DILM 7 - DILM32, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato)