AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO199351 M22-PVLT30/FK11/RG/FIY1

EATON
copiacopia
EATON - EAO199351 M22-PVLT30/FK11/RG/FIY1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Numero di pulsanti - 0

  • Numero di spie luminose - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081975976

Codice prodotto

EAO199351

Cod. produttore

199351

Produttore

EAO

Numero di elementi di comando:

1

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto di emergenza:

Numero di pulsanti:

0

Numero di spie luminose:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale di comando Us DC:

24...220 V

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Numero di pulsanti a fungo:

1

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...230 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...230 V

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Custodia, Assortimento: RMQ-Titan, apparecchio completo, Forma costruttiva: A forma di fungo, Diametro: 30 mm, possibilità di illuminazione con elemento LED, Sblocco mediante rotazione, Tipo di collegamento: Cage Clamp, Descrizione: sicuro contro le manomissioni ISO 13850/EN 418, Cage Clamp è un marchio registrato della Wago Contact Technik GmbH, Minden/Germania, Sbloccaggio tramite rotazione, Punti di comando: 1 Quantità, Colore Attuatore a fungo: Rossa, Colore Zoccolo pulsanti: gialla, Colore Coperchiocustodia: Giallo, Colore Valore RAL: RAL 3000, Colore LED: rosso/verde, Grado di protezione: IP65, IP66, IP69, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 5.5, Corsa massima: mm 5.8, Apertura positiva (ZW): Sì, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Posizione di montaggio: facoltativa