EATON - EAO199334 U-PKZ0(230V50HZ)-PI SGANC. MIN. TENS. - 199334

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4015081974184
Codice prodotto
EAO199334
Cod. produttore
199334
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no







