AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO199213 DILA-31(24VDC)-PI CONT. AUS. ,3NA/1NC, D

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Numero di contatti ausiliari NO - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081972975

Codice prodotto

EAO199213

Cod. produttore

199213

Produttore

EAO

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari NO:

3

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

4 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Contattori ausiliari DILA, Apparecchi base con contatti a guida forzata, Morsetti Push-In, Corrente nominale d'impiego Ie/AC-15: 220 V 230 V 240 V = 4 A, 380 V 400 V 415 V = 4 A, NA = norm. aperto: 3 contatto NA, NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Numero di identificazione: 31E, Possibilità di combinazione con modulo contatti ausiliari DILA-XHI(V)…-PI, Tensione di comando: 24 V DC, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua, Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Circuito di protezione integrato., circuito di protezione a varistore integrato Grado di protezione: IP20, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660