AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO197538 M22-PVLT30 SMALL E-STOP D.22 LUM. ROT.

EATON
copiacopia
EATON - EAO197538 M22-PVLT30 SMALL E-STOP D.22 LUM. ROT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del fungo - 30 mm

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Altezza del foro di alloggiamento - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081942541

Codice prodotto

EAO197538

Cod. produttore

197538

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del fungo:

30 mm

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

Adatto per arresto di emergenza:

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Instabile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Altri

Tipo di sblocco:

Girare

Elemento frontale per pulsante a fungo tipo/modello Eaton Group - 197538 - M22-PVLT30 SMALL E-STOP D.22 LUM. ROT.