AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO197515 EASY-E4-AC-16RE1P ESP DGT 230VAC 8I 8UR

EATON
copiacopia
EATON - EAO197515 EASY-E4-AC-16RE1P ESP DGT 230VAC 8I 8UR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 85...264 V

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 85...264 V

  • Con uscita a relè -

  • Dispositivo di base - no

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 85...264 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081940936

Codice prodotto

EAO197515

Cod. produttore

197515

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

85...264 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

85...264 V

Con uscita a relè:

Dispositivo di base:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

85...264 V

Numero di ingressi analogici:

0

Corrente di commutazione:

5 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite digitali:

8

Numero di ingressi digitali:

8

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Con display:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Temporizzato:

no

Espandibile:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Dispositivo di espansione:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Larghezza:

72 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

Potenza assorbita:

4 W

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Espansione I/O per rele di comando nella serie easyE4 con una tensione d?esercizio nominale di 100?240 V AC o 100?240 V DC. Per cULus, 100?110 V DC si applica a tutte le specifiche V DC. Questa espansione fornisce 8 ingressi digitali per 100?240 V AC, 100-240 V DC e 8 uscite a rele per 12?250 V AC o 12?220 V DC. Le connessioni vengono stabilite mediante terminali a innesto. Il collegamento al rele di comando o qualsiasi altra espansione nella serie easyE4 viene stabilito utilizzando il connettore EASY-E4-CONNECT1 (elemento 197225), compreso nella fornitura.