AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO196846 SRSW1NOW INT.CREP DA PALO 200/1000LUX

EATON
copiacopia
EATON - EAO196846 SRSW1NOW INT.CREP DA PALO 200/1000LUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato

  • Contatti - 1 contatto (NO)

  • Compensazione variazione luminosità in disinserimento - 2...2000 lx

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9008790990427

Codice prodotto

EAO196846

Cod. produttore

196846

Produttore

EAO

Tipo di sensore:

Sensore di luminosità integrato

Contatti:

1 contatto (NO)

Compensazione variazione luminosità in disinserimento:

2...2000 lx

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

16 A

Compensazione variazione luminosità in inserimento:

2...2000 lx

Ritardo all'accensione:

100 s

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Con spegnimento notturno automatico:

Ritardo allo spegnimento:

100 s

Adatto per carico C:

Max. commutazione del LED di alimentazione:

600 W

Colore:

Bianco

Orientabile:

no

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

230 V

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-35...55 °C

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con interfaccia DALI:

no

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

Larghezza:

85 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

118.4 mm

Profondità:

49.4 mm

Diametro:

0 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Interruttore crepuscolare tipo/modello Eaton Group - 196846 - SRSW1NOW INT.CREP DA PALO 200 1000LUX