AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO196845 SRSD1NOW INT.CREPUSCOLARE 2000LUX - 196845

EATON
copiacopia
EATON - EAO196845 SRSD1NOW INT.CREPUSCOLARE 2000LUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

  • Campo di regolazione della luminosità - 2...2000 lx

  • Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità - 50 m

  • Montaggio del sensore di luminosità - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9008790990410

Codice prodotto

EAO196845

Cod. produttore

196845

Produttore

EAO

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Campo di regolazione della luminosità:

2...2000 lx

Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità:

50 m

Montaggio del sensore di luminosità:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:

IP54

Con arresto notturno programmabile:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Ingresso pulsante esterno:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

2600 W

Classe di protezione del sensore di luminosità:

II

Carico max. lampade fluorescenti:

2300 VA

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2300 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

730 VA

Max. commutazione del LED di alimentazione:

350 W

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

10 A

Tensione nominale del sensore di luminosità:

0 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

65.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Interruttore crepuscolare modulare tipo/modello Eaton Group - 196845 - SRSD1NOW INT.CREPUSCOLARE 2000LUX