EATON - EAO194627 D200-CI45-RAL7035 COPERCHIO IN RAL7035 - 194627

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 375 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 70 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9010238059351
Codice prodotto
EAO194627
Cod. produttore
194627
Produttore
EAO
Larghezza:
375 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
70 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
375 mm
Adatto per pannelli tetto:
no
Profondità per installazione dell'armadio:
200 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no


