AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO193888 Z-SCH24/1/25-11 CONTAT 24V 25A 1NC+1NA 1

EATON
copiacopia
EATON - EAO193888 Z-SCH24/1/25-11 CONTAT 24V 25A 1NC+1NA 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 20.4...26.4 V

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010238040311

Codice prodotto

EAO193888

Cod. produttore

193888

Produttore

EAO

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

20.4...26.4 V

Numero di contatti NO:

1

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

440...440 V

Numero di contatti NC:

1

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

3000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

1160 VA

Larghezza in numero di moduli:

1

Senza ronzio:

no

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2552 VA

Profondità di incasso:

60 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1044 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore modulare tipo/modello Eaton Group - 193888 - Z-SCH24 1 25-11 CONTAT 24V 25A 1NC 1NA 1