AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO193887 Z-SCH230/1/25-02 CONTATT. 230V 25A 2NC 1

EATON
copiacopia
EATON - EAO193887 Z-SCH230/1/25-02 CONTATT. 230V 25A 2NC 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 195.5...253 V

  • Numero di contatti NO - 0

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010238038820

Codice prodotto

EAO193887

Cod. produttore

193887

Produttore

EAO

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

195.5...253 V

Numero di contatti NO:

0

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

440...440 V

Numero di contatti NC:

2

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

3000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

1160 VA

Larghezza in numero di moduli:

1

Senza ronzio:

no

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2552 VA

Profondità di incasso:

60 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1044 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore modulare tipo/modello Eaton Group - 193887 - Z-SCH230 1 25-02 CONTATT. 230V 25A 2NC 1