AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO193757 ELR-003 RELE DIFFERENZIALE 30MA

EATON
copiacopia
EATON - EAO193757 ELR-003 RELE DIFFERENZIALE 30MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 184...276 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Ritardo massimo di risposta - 20 ms

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 276 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010238038400

Codice prodotto

EAO193757

Cod. produttore

193757

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

184...276 V

Corrente nominale di guasto:

0.03...0.03 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Ritardo massimo di risposta:

20 ms

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

276 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

184...276 V

Tempo di ritardo regolabile:

no