EATON - EAO193257 BPZ-DMT-400/17-L ANTA TRASP 400 1000X170 - 193257

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9010238007949
Codice prodotto
EAO193257
Cod. produttore
193257
Produttore
EAO
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
405 mm
Altezza:
1727 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
45 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


