EATON - EAO193254 BPZ-DMS-400/20-L ANTA CIECA 400 1000X200 - 193254

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9010238007918
Codice prodotto
EAO193254
Cod. produttore
193254
Produttore
EAO
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
405 mm
Altezza:
2027 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
45 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


