AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO192398 EMS2-ROS-T-9-24V INV 3KW PUSHIN 24V ESTO

EATON
copiacopia
EATON - EAO192398 EMS2-ROS-T-9-24V INV 3KW PUSHIN 24V ESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081930951

Codice prodotto

EAO192398

Cod. produttore

192398

Produttore

EAO

Teleinvertitore, Assortimento: Partenza motore modulare elettronica, Descrizione: Modulo partenza motore diretto, Teleinvertitore, Protezione motore, Principio di collegamento: stadio finale di sicurezza con bypass, disinserzione trifase., ARRESTO D'EMERGENZA tramite morsetto di abilitazione aggiuntivo fino a SIL3/Ple., Conformità, approvazione Protezione contro le esplosioni (secondo ATEX 94/9/CE): II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px], II (2) D [Ex t] [Ex p], Conformità, approvazione Certificazione EG: PTB 13ATEX 3003, Dati motore Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-53a 380 V 400 V 415 V: P= 0,55 - 3 kW, Campo di taratura sganciatore termico: Ir= 1,5 - 9 A, Tensione di comando: 24 V DC, Tipi di collegamento: Morsetti Push-In, Collegamento a SmartWire-DT: no, Posizione di montaggio: verticale, Utenza motore in basso, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-2, IEC 61508, ISO 13849, UL508