AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO192397 EMS2-DOS-T-9-24V DOL 3KW PUSHIN 24V ESTO

EATON
copiacopia
EATON - EAO192397 EMS2-DOS-T-9-24V DOL 3KW PUSHIN 24V ESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081930944

Codice prodotto

EAO192397

Cod. produttore

192397

Produttore

EAO

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Classe di intervento:

CLASSE 10

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

3 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7 A

Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

1.5 kW

Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:

0 kW

Potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase:

0 kW

Corrente nominale di impiego Ie:

9 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1.5...9 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

0 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:

0 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

0 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

70 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione con morsetto a molla

Possibilità di montaggio su guida:

Con trasformatore:

no

Numero di elementi di comando:

0

Adatto per arresto di emergenza:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 1

Numero di spie luminose:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114.5 mm

Avviatore diretto, Assortimento: Partenza motore modulare elettronica, Descrizione: Modulo partenza motore diretto, Protezione motore, arresto d'emergenza, Principio di collegamento: stadio finale di sicurezza con bypass, disinserzione trifase., Conformità, approvazione Protezione contro le esplosioni (secondo ATEX 94/9/CE): II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px], II (2) D [Ex t] [Ex p], Conformità, approvazione Certificazione EG: PTB 13 ATEX 3003, Dati motore Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-53a 380 V 400 V 415 V: P= 0,55 - 3 kW, Campo di taratura sganciatore termico: Ir= 1,5 - 9 A, Tensione di comando: 24 V DC, Tipi di collegamento: Morsetti Push-In, Funzione di arresto: arresto d'emergenza, Collegamento a SmartWire-DT: no, Posizione di montaggio: verticale, Utenza motore in basso, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-2, IEC 61508, ISO 13849, UL508