AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO191724 DILMS17-R23(RDC24) CONTAT POTENZA SICURE

EATON
copiacopia
EATON - EAO191724 DILMS17-R23(RDC24) CONTAT POTENZA SICURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081922376

Codice prodotto

EAO191724

Cod. produttore

191724

Produttore

EAO

Contattore di sicurezza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Apparecchi completi fino a 170 A, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3, Descrizione: Con due microinterruttori elettronicamente compatibili 1 S + 1 Ö, Elemento di contatto ausiliario connesso in modo permanente al dispositivo di base (nessuna attivazione manuale), Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 18 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 40 A, in custodia: Ith= 32 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 88 A, in custodia: Ith= 80 A, Max. potenza nominale d'impiego permotori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 7.5 kW, 660 V 690 V: P= 11 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 2.5 kW, 380 V 400 V: P= 4.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 3 contatto NC, Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, Con contatto specchio (non per microinterruttori)., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua