AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO190816 FAZ-C15/4-NA INT.AUT. UL/CSA 4P 15A C 15

EATON
copiacopia
EATON - EAO190816 FAZ-C15/4-NA INT.AUT. UL/CSA 4P 15A C 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 15 A

  • Numero di poli protetti - 4

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081930692

Codice prodotto

EAO190816

Cod. produttore

190816

Produttore

EAO

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

15 A

Numero di poli protetti:

4

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

15 kA

Tensione nominale:

240 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

60 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

14 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...75 °C

Antideflagrante:

no

Interruttore automatico modulare tipo/modello Eaton Group - 190816 - FAZ-C15 4-NA INT.AUT. UL CSA 4P 15A C 15