AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO188032 M30I-FDL-G-X1 PULS LUM D30 A FILO VERDE

EATON
copiacopia
EATON - EAO188032 M30I-FDL-G-X1 PULS LUM D30 A FILO VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081857173

Codice prodotto

EAO188032

Cod. produttore

188032

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Verde

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP67

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

30.5 mm

Etichettato:

Colore dell'anello frontale:

Acciaio Inox

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X, 13

Pulsante luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: verde, Capsula inscritto, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69, Anello anteriore in acciaio inossidabile, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: Ø 36 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660