AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO187910 BPZ-KR81/320 ZOCC CARICHI PESANTI L800 H

EATON
copiacopia
EATON - EAO187910 BPZ-KR81/320 ZOCC CARICHI PESANTI L800 H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 320 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081855957

Codice prodotto

EAO187910

Cod. produttore

187910

Produttore

EAO

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

320 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Carico max.:

350 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

320 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Numero RAL (affine):

7035

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Resistenza agli urti:

Altri