AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO187421 FRCMM-40/4/03-G/F DIFF.PURO 4P 40A 03 G/

EATON
copiacopia
EATON - EAO187421 FRCMM-40/4/03-G/F DIFF.PURO 4P 40A 03 G/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - Altri

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 40 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 69.13 kg CO2 eq.

EAN

4015081824793

Codice prodotto

EAO187421

Cod. produttore

187421

Produttore

EAO

Differenziale tipo:

Altri

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

40 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

Tensione nominale:

240 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50/60 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Profondità di incasso:

70.5 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Moduli di protezione differenziali