AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO186183 C22-WRK-K10-P65 SEL.MAN.RIT 2POS. 1NA 3,

EATON
copiacopia
EATON - EAO186183 C22-WRK-K10-P65 SEL.MAN.RIT 2POS. 1NA 3,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081816842

Codice prodotto

EAO186183

Cod. produttore

186183

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di posizioni di commutazione:

2

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Nero

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione:

0...0 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Selettore, Assortimento: RMQ compact solution, apparecchio completo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli, Lunghezza cavo: 3.5 mm, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66 (frontale), IP65 (posteriore), Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, Grado di protezione: IP66 (frontale), IP65 (posteriore)