AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO186167 C22-WRK-K10-P62 SEL.MAN.RIT 2POS.1NA 1M

EATON
copiacopia
EATON - EAO186167 C22-WRK-K10-P62 SEL.MAN.RIT 2POS.1NA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081816682

Codice prodotto

EAO186167

Cod. produttore

186167

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di posizioni di commutazione:

2

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Nero

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione:

0...0 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Interruttore di commutazione, Gamma di prodotti: RMQ compact solution, Unita completa, Progettazione: Con maniglia, permanente, Cavo (nero) con estremita aperta, 4 poli, Lunghezza cavo: 1 m, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66 (frontale), IP65 (sul retro), Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, Grado di protezione: IP66 (frontale), IP65 (sul retro)